Platesakser
FILTER
Kategorier
platesakser (3)
Produsent
bosch
(2)
milwaukee
(1)
3 Produkt(er) med 3 variant(er):
Platesakser Bosch GUS 12V-300
- bosch:GUS 12V-300
- rubix:362869
- produsent:06019B2901
- ean:3165140607414
- Kutte område:700 rpm
- Vekt:1 kg
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
2 697,62 kr Eks. mva
/ stykk
Platesakser Milwaukee M18 BMS20-0
- milwaukee:M18 BMS20-0
- rubix:6334256
- produsent:4933447935
- ean:4002395006748
- Kutte område:2500 rpm
- Kutte kapasitet ved 45 grader:3.2 mm
- Vekt:2.3 kg
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
5 382,41 kr Eks. mva
/ stykk
Platesakser Bosch GSC 12V-13 (0601926108)
- bosch:GSC 12V-13 (0601926108)
- rubix:359353
- produsent:0601926108
- ean:3165140730761
- Kutte kapasitet ved 45 grader:1.3 mm
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
7 768,50 kr Eks. mva
/ stykk




