Referanser
Bosch:2607001292
Rubix:361220
Produktinformasjon : HYVELKNIV HM RAK 82MM 10ST - 2607001292 - BOSCH
Planer knife straight, HM, 35 degrees, hard metal, reversible blades for hand planes, contents of sales packaging: 10 pieces, ideal for Bosch Woodrazor system, suitable for Bosch, AEG, Black und Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 70 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 89x37x10 mm |
| Vekt emballert | 63 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
832,76 kr Eks. mva
/ stykk
1 040,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

