Referanser
Gedore:IN 20 5
Rubix:6031983
Produsent:6176360
EAN:4010886617632

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 1/4'' HEX 5mm - IN 20 5 - 6176360 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/4" hex 5 mm Acc. to DIN 7422 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated Bit in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 12 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Lengde | 28 mm |
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 5 mm |
| Modell | in 20 5 |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel