Referanser
Bahco:SBS63-2
Rubix:429199
EAN:7314153009685

Dokumenter
Produktinformasjon : FORLENGER 1/4'' SBS63-2 50MM - SBS63-2
Matte finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120/3123 and UNE 16503
Retail pack
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Lengde | 50 mm |
| Diameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
70,47 kr Eks. mva
/ stykk
88,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
