Referanser
Bahco:K8901M-33
Rubix:423475
EAN:7314151803261

Dokumenter
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 3/4'' 8901 33MM - K8901M-33
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Egenskaper
3/4" Square Drive Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 470 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4' '' |
| Diameter | 33 mm |
| Lengde | 57 mm |
| Kvadrat | 19.05 mm |
| Diameter (Inch) | 1.3 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 470 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
