Referanser
Bahco:SB7800DZ-25/32
Rubix:424125
EAN:7314150240388


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1/2' vierkant-aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 27.9 mm |
| Lengde | 38 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 1/2'' TOLVK 25/32 SB - SB7800DZ-25/32
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Egenskaper
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 90 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2' vierkant-aandrijving '' |
| Diameter | 27.9 mm |
| Lengde | 38 mm |
| Kvadrat | 12.7 mm |
| Diameter (Inch) | 25/32 '' |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 85 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel