Referanser
Bahco:8900DZ-1.13/16
Rubix:427983
EAN:7314151106188

Dokumenter
Produktinformasjon : PIPE 3/4'' TOLVK 8900 1.13/16'' - 8900DZ-1.13/16
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
Egenskaper
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 590 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4' '' |
| Diameter | 62.5 mm |
| Lengde | 68 mm |
| Kvadrat | 40 mm |
| Diameter (Inch) | 1 13/16' '' |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 570 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel