Referanser
Bahco:5463-120
Rubix:6440719
EAN:7314151085001

Dokumenter
Produktinformasjon : Urmakerpinsett - 5463-120 - Bahco
Egenskaper
•For watchmakers
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Tweezers have perfect balance with tip alignment and symmetry to meet the most sophisticated and demanding requirements
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 14 g |
|---|---|
| Spiss form | rett |
| Lengde | 120 mm |
| Vekt | 13 g |
| Materiale | rustfritt stål |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
490,76 kr Eks. mva
/ stykk
613,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
