Referanser
Gedore:42 10
Rubix:6031765
Produsent:6341230
EAN:4010886634127

Produktinformasjon : VINKELSKRUTREKKER SEKSKANT 10mm - 42 10 - 6341230 - GEDORE
Hexagon Allen key 10 mm Acc. to DIN ISO 2936 GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportype | hex / allen |
|---|---|
| Sportykkelse | 10mm |
| Lengde | 122 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig