Referanser
Blåkläder Workwear:491619008800L
Rubix:6251645
EAN:7330509483992

Produktinformasjon : Pilotjakke vinter (4916), Marineblå, L - 491619008800L
En perfekt vinterjakke i klassisk pilotmodell som holder deg varm og er komfortabel å jobbe i.
70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | pilotjakke vinter marineblå<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel