Referanser
Blåkläder Workwear:491619009900L
Rubix:6257415
EAN:7330509484074

Produktinformasjon : Pilotjakke vinter (4916), Svart, L - 491619009900L
En perfekt vinterjakke i klassisk pilotmodell som holder deg varm og er komfortabel å jobbe i.
70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | pilotjakke vinter svart<br/>70 % polyester, 30 % bomull, twill, vannavvisende finish, 230 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel