Pique-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 333810518933XXXL
Piké varsel UV-beskyttet (3338)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:333810518933XXXL
Rubix:6275793
EAN:7330509500934

Produktinformasjon : Pikè varsel UV-beskyttet (3338), Marineblå/Gul, XXXL - 333810518933XXXL
Myk og komfortabel piké i bambuskull med perforerte reflekser for utmerket stretch funksjonalitet og pustefunksjon. Pikéen gir UV-beskyttelse og inneholder til og med bambuskull som motvirker dårlig lukt. Sertifisert i henhold til EN 13758-2 UPF 40+ og EN ISO 20471, klasse 1, samsertifiseringsgruppe D.
100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, UV-beskyttelse, 155 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | pikè varsel uv-beskyttet marineblå/gul<br/>100 % polyester, pikéstrikket, fukttransporterende, uv-beskyttelse, 155 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel