Referanser
Spartex:VTBPH3X45EFA4-50
Rubix:6424462
Produsent:798543 45
EAN:4043377179166


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7985 |
Produktinformasjon : DIN 7985 Skruvar med kullrigt huvud och krysspår A4-50 3X45 PH1 - 798543 45
Cross recessed raised cheese head screws A4-50 3X45 PH1 DIN 7985
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7985 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | phillips (ph) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | ph1 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
163,42 kr Eks. mva
/ pakke
204,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm