Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VTTFB6,3X80PHEFA2
PH krysspor forsenkede selvskjærende skruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VTTFB6,3X80PHEFA2
Rubix:6434242
Produsent:7983263 80
EAN:4043377170125


Teknisk sammendrag
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7983 |
Produktinformasjon : DIN 7983 Plåtskruvar, kullrigt försänkt huvud och krysspår A2 6,3X80 PH3 - 7983263 80
Cross recessed raised countersunk tapping screws A2 6,3X80 PH3 DIN 7983
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7983 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | phillips (ph) |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 6.3 mm |
| Sportykkelse | ph3 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
72 870,44 kr Eks. mva
/ pakke
91 088,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm