Referanser
Pferd Tools:PFC 125 A 60 PSF STEELOX
Rubix:6275097
Produsent:67746125
EAN:4007220444610






Produktinformasjon : Lamellrondell Polifan PFC 125 A60 PSF Steelox 10 Stk/Pk - 67746125 -4007220444610 - PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Reaming diameter | 22.23 mm |
| Korn | 60 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
518,80 kr Eks. mva
/ 10 stykk
648,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
