Referanser
Pferd Tools:1142 150 H3
Rubix:6015220
Produsent:11104153
EAN:4007220006054




Produktinformasjon : FYRKANTFIL 1142 150 H3 - 11104153 - PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Form | firkant |
|---|---|
| Lengde | 150 mm |
| Håndtak | uten |
| Seksjons dimensjoner | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
990,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 238,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
