Referanser
Pferd Tools:KSB 6030 A 150
Rubix:6014583
Produsent:42241115
EAN:4007220149607



Produktinformasjon : KSB 6030 A 150 PFERD
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 60 mm |
|---|---|
| Bredde | 30 mm |
| Korn | 150 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
