HTD tannremskive for taper bøsning Mecaline PC14M-112S-90TB
PC Remskiver for koniske hylser
Se teknisk informasjonReferanser
Mecaline:PC14M-112S-90TB
Rubix:6347344
Produsent:887882
EAN:3660338412622

Produktinformasjon : Timing Pulley PC 14M-112S-90 Taper Bored (4535)
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
Timing Pulley PC 14M-112S-90 Taper Bored (4535)
Egenskaper
Cast Iron
Bruksområder
For synchronous power transmission
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | 14m |
|---|---|
| Antall tenner | 112 |
| Belte bredde | 90 mm |
| Konisk gjennomføring | 4535 |
| Materiale | cast iron |
| Type | 9a |
| Indikativ diameter | 499.11 mm |
| Ytter diameter (inch) | 496.31 mm |
| Total bredde | 90 mm |
| Hub Diameter | 215 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 671,07 kr Eks. mva
/ stykk
7 088,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel