Referanser
Spartex:VMTCLF8X12EFA2-70
Rubix:6436052
Produsent:008528 12
EAN:4043377011855


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 85 |
Produktinformasjon : DIN 85 Spårskruvar med plant huvud A2-70 8X12 - 008528 12
Slotted pan head screws A2-70 8X12 DIN 85
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 85 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A2-70 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
42 357,72 kr Eks. mva
/ pakke
52 947,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm