Referanser
Spartex:VMTCLF4X45EFA4-50
Rubix:6423365
Produsent:008544 45
EAN:4043377012357


Teknisk sammendrag
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 85 |
Produktinformasjon : DIN 85 Spårskruvar med plant huvud A4-50 4X45 - 008544 45
Slotted pan head screws A4-50 4X45 DIN 85
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 45 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 85 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Form på hode | rounded |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
78 650,80 kr Eks. mva
/ pakke
98 313,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
45 mm