Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCF1,4X8EFA2-50
Panhodeskruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCF1,4X8EFA2-50
Rubix:6437416
Produsent:0084214 8
EAN:4043377007322


Teknisk sammendrag
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
Produktinformasjon : DIN 84 Spårskruvar med cylinderhuvud A2-50 1,4X8 - 0084214 8
Slotted cheese head screws A2-50 1,4X8 DIN 84
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 8 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 84 |
| Metrisk diameter | M1,4 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 1.4 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
309 865,20 kr Eks. mva
/ pakke
387 331,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
8 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M1,4