Referanser
Milwaukee:4932471131
Rubix:6378944
Produsent:4932471131
EAN:4058546287597



Produktinformasjon : Packout ryggsekk - 4932471131 - Milwaukee
Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem. Utformet i 1680 ballistisk nylon som tåler store påkjenninger. Totalt 48 lommer inkludert instrumentlomme med ekstra beskyttelse. Ekstra ryggpolstering, bryststropp, tilbehørsstropp til trillebag og heavy duty sele for optimal arbeidsplasskomfort. Sterk polymer base beskytter innholdet fra vann og skitt og gjør slik at ryggsekken kan stå alene.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | nylon |
|---|---|
| Farge | rød |
| Bredde | 381 mm |
| Høyde | 292 mm |
| Lengde | 508 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 407,62 kr Eks. mva
/ stykk
3 009,52 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel