Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTFBF4X25EFA2-50
Oval forsenkede skruer med spor
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTFBF4X25EFA2-50
Rubix:6435178
Produsent:096424 25
EAN:4043377113818


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
Produktinformasjon : DIN 964 Skruvar med kullerförsänkt huvud och spår A2-50 4X25 - 096424 25
Slotted raised countersunk head screws A2-50 4X25 DIN 964
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
| Standard | din 964 |
| Metrisk diameter | m4 |
| Klasse | a2-50 |
| Type innprint | splittet |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
294,40 kr Eks. mva
/ pakke
368,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
25 mm