Smal V-kilerem tannet Optibelt XPA 1557

Optibelt SUPER X-POWER XPA

Se teknisk informasjon
Referanser
Optibelt:XPA 1557
Rubix:191310
Produsent:XPA 15576AXP
EAN:4014486259131
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Profilxpa
Indikativ lengde1557 mm
Ytter lengde1575 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : XPA 1557 SUPER X-POWER -Optibelt


The maintenance-free optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S is one of the most powerful drive belts on the market. Its innovative design opens up new possibilities in the design of friction-locked drives, even on the smallest disc diameters, in extreme temperature ranges and at the highest speeds.
Wedge Belts - raw edge, cogged

Egenskaper

Fit for back idlers
Very quiet running at very high torque levels
M=S Set Constant
Maintenance free
+ 20% power to optibelt SUPER X-POWER M=S
Temperature range -40°C to +120°C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)27x179x179 mm
Vekt165 g
Profilxpa
Indikativ lengde1557 mm
Ytter lengde1575 mm
Øvre bredde12.7 mm
Høyde10 mm
Innvendig lengde1512 mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
469,23 kr Eks. mva
/ stykk
586,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel