Referanser
Optibelt:TB SPC 200/4
Rubix:192418
Produsent:1612753
EAN:4014486248449



Produktinformasjon : TB SPC 200/4 00ZA Optibelt
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10500 g |
|---|---|
| Profil | spc |
| Indikativ diameter | 200 mm |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Materiale | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Antall spor | 4 |
| Type | plain disc |
| Felgbredde | 110.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
