(37 580)
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
Elektrisitet, elektronikk og belysning
Elektrisitet og belysning
Belysning
Hodelykt
OPPLADBAR HODELYKT 300 LM IP65 LI-ION BEVEGELSES SENSOR
Hodelykt Roebuck 887720
OPPLADBAR HODELYKT 300 LM IP65 LI-ION BEVEGELSES SENSOR
Referanser
roebuck:
887720
rubix:
6329995
ean:
3660338410987
Teknisk sammendrag
Lysstyrke
300
lm
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : OPPLADBAR HODELYKT 300 LM IP65 LI-ION BEVEGELSES SENSOR
Li-Po oppladbart LED-hovedlys.
Byttefunksjon for bevegelsessensor (kan fjernes ved behov).
60° justerbar brakett. Justerbart bånd
LED Type Supersterk COB
Lyseffekt Spotlight 100/300 lumen
CRI 80 CRI+
CCT 6500K Batteri Batteri 3,7V 1500 mAh Li-Po
Driftstid 5 ,5t/2t
Ladetid 2,5t
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lysstyrke
300
lm
Spenning [V]
3,7
V
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
195,85
kr
Eks. mva
/
stykk
244,81
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig