Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS100-85

Open Wrench

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:NS100-85
Rubix:6012914
EAN:7314150294251
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning85 mm
Lengde400 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SLAG U-NØKKEL AL-BR 85MM - NS100-85


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
15° hodevinkel for optimal tilgang

Egenskaper

•Made of aluminium bronze
15° head angle
Slogging open-end wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Fulfills product standard DIN 133
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt3984 g
Åpning85 mm
Lengde400 mm
Vekt5140 g
Størrelse85 mm
9 936,00 kr Eks. mva
/ stykk
12 420,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel