Eksplosjonssikker skiftenøkkel Bahco NS100-45

Open Wrench

Se teknisk informasjon

Referanser

Bahco:NS100-45
Rubix:6013015
EAN:7314150294060
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning45 mm
Lengde250 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SLAG U-NØKKEL AL-BR 45MM - NS100-45


Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
15° hodevinkel for optimal tilgang

Egenskaper

•Made of aluminium bronze
15° head angle
Slogging open-end wrench used with a hammer to tighten large nuts and bolts
Fulfills product standard DIN 133
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
15° head angle for optimum access
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt919 g
Åpning45 mm
Lengde250 mm
Vekt1090 g
Størrelse45 mm
2 757,15 kr Eks. mva
/ stykk
3 446,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel