Referanser
Bahco:6MV-12
Rubix:426930
EAN:7314150120895

Produktinformasjon : FASTNØKKEL 1000V 12MM - 6MV-12
2-3-lags flerlagsbelegg med ulike fargekoder som indikerer sikkerhet, fare eller stor fare. Pluss et fjerde lag i svart for ytterligere beskyttelse av kantene på håndtaket
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Dette gir beskyttelse i tillegg til å utgjøre et visuelt advarselssystem
Hvis det ytre isolerende laget blir skadet, blir den lysere fargen under synlig for å advare brukeren
Hvert eneste verktøy er testet til 10 000 V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen
Egenskaper
•Dip-coated insulation
2-Layer colour insulation coating
3-Layer colour insulation coating
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Made of high performance alloy steel
Opening tolerance according to ISO 691
2-3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
2-Layer colour insulation coating
3-Layer colour insulation coating
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
Made of high performance alloy steel
Opening tolerance according to ISO 691
2-3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 70 g |
|---|---|
| Åpning | 12 |
| Lengde | 125 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | isolert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 257,10 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 571,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
