Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskiner og utstyr
Lageranlegg
Hyller / Stativer / Oppbevaringskasser
Beholder eller samlerbakker
Samlerbrett for fat
Spilloljeoppsamler 8L - Bahco BOD2008
Samlerbrett for fat Bahco BOD2008
Oil Drain Tank
Referanser
bahco:
BOD2008
rubix:
422601
ean:
7314150169986
Teknisk sammendrag
Kapasitet
8
l
Type
Oil Drain Tank
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Spilloljeoppsamler 8L - Bahco BOD2008
Spilloljeoppsamler. 8 l
Teknisk informasjon
Egenskaper
Kapasitet
8
l
Type
Oil Drain Tank
Vekt
0.88
kg
Høyde
115
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
530,78
kr
Eks. mva
/
stykk
663,47
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig