O-ring Dichtomatik OR 7,30 2,40 70 NBR NB7071

O-ring

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:OR 7,30 2,40 70 NBR NB7071
Rubix:156101
Produsent:67190566
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter7.3 mm
Tversnitt - diameter2.4 mm
Materialenbr
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : O-Ring 7.3 X 2.4 mm 70 NBR NB707101


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Bruksområder

Industrial

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1 g
Inner diameter7.3 mm
Tversnitt - diameter2.4 mm
Materialenbr
Landhårdhet A70 Shore
Antall elementer1
10,12 kr Eks. mva
/ stykk
12,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel