O-ring Dichtomatik 67189958

O-ring

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67189958
Rubix:208295
Produsent:OR 43,00 5,00 70 NBR NB7071
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter43 mm
Tversnitt - diameter5 mm
Materialenbr
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : O-Ring 43 X 5 mm 70 NBR S1OR71NB


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Bruksområder

Industrial

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4 g
Inner diameter43 mm
Tversnitt - diameter5 mm
Materialenbr
Landhårdhet A70 Shore
  • Tilgjengelig