O-ring Dichtomatik OR 28,00 2,50 70 NBR NB7071

O-ring

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:OR 28,00 2,50 70 NBR NB7071
Rubix:156277
Produsent:67190583
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter28 mm
Tversnitt - diameter2.5 mm
Materialenbr
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : ORING 28,00x2,50 NBR 70


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Bruksområder

Industrial

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1 g
Inner diameter28 mm
Tversnitt - diameter2.5 mm
Materialenbr
Landhårdhet A70 Shore
Antall elementer1
10,12 kr Eks. mva
/ stykk
12,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel