O-ring Dichtomatik OR 19,00 1,00 70 NBR S1OR71

O-ring

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:OR 19,00 1,00 70 NBR S1OR71
Rubix:207984
Produsent:67187265
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter19 mm
Tversnitt - diameter1 mm
Materialenbr
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : O-Ring 19 X 1 mm 70 NBR S1OR71NB


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Bruksområder

Industrial

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1 g
Inner diameter19 mm
Tversnitt - diameter1 mm
Materialenbr
Landhårdhet A70 Shore
Antall elementer1
7,71 kr Eks. mva
/ stykk
9,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel