O-ring Dichtomatik 67191366

O-ring

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67191366
Rubix:156722
Produsent:OR 126,00 3,00 70 NBR NB7071
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter126 mm
Tversnitt - diameter3 mm
Materialenbr
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : O-Ring 126 X 3 mm 70 NBR NB707101


O-Rings Are Endless Round Sealing Rings Of Circular Cross Section. They Are Mainly Used To Seal Stationary Machine Components – Static Case – Against Fluid And Gaseous Media. In Certain Conditions, They Can Also Be Used As A Dynamic Sealing Component For Axial, Rotating And Oscillating Movement.

Bruksområder

Industrial

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4 g
Inner diameter126 mm
Tversnitt - diameter3 mm
Materialenbr
Landhårdhet A70 Shore
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel