Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Festeprodukter- og verktøy
Strips og buntebånd
Kabeltrekk / bindebånd
Strips svart 7.8x240 (100) BRADY 196297
Kabeltrekk / bindebånd Brady 196297
Nylon Wire & Cable Ties
Referanser
brady:
196297
rubix:
6032316
produsent:
NYTIE-7.8X240-BK
Teknisk sammendrag
Lengde
240
mm
Materiale/overflate finish
Nylon
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Strips svart 7.8x240 (100) BRADY 196297
Nylon wire and cable ties for inspection tagging.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
240
mm
Materiale/overflate finish
Nylon
Bredde
7.8
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
197,34
kr
Eks. mva
/
pakke
246,68
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (3)
Opprett PDF fra produktsiden