Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Festeprodukter- og verktøy
Strips og buntebånd
Kabeltrekk / bindebånd
Strips Hvit 4,8x200 - (100pk) - Spartex 853450
Kabeltrekk / bindebånd Spartex 853450
Nylon strips 6.6
Referanser
spartex:
853450
rubix:
6291771
ean:
3660338095559
Teknisk sammendrag
Lengde
200
mm
Type
Fastener
Materiale/overflate finish
Nylon
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Strips Hvit 4,8x200 - (100pk) - Spartex 853450
Nylon krage kvalitet 6.6
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
200
mm
Type
Fastener
Materiale/overflate finish
Nylon
Bredde
4.8
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
38,99
kr
Eks. mva
/
pakke
48,74
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (8)