NT 70/3 wet/dry vacuum cleaner *EU
Vakum | 208 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 3600 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Vakum | 208 mbar |
---|---|
Motor effekt [kW] | 3600 W |
Strøm forsyning | 220 V |
Tank | 70 l |
Lyd nivå | 79 dBA |
Lengde | 0.72 m |
Vekt | 27.6 kg |
Antall motorer | 3 |
Slange lengde | 4 mm |
Aspirasjonsbredde | 360 mm |
Kabel lengde | 10 m |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel