Referanser
INA:K12X15X20-ZW-TV/0-7
Rubix:169616
Produsent:0007775016063
EAN:4047643186537

Produktinformasjon : K12X15X20-ZW-TV/0-7 INA
Needle roller and cage assemblies K..-ZW, double row, to DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW-TV, two-row
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 20x15x15 mm |
|---|---|
| Vekt | 4 g |
| Inner diameter | 12 mm |
| Ytter diameter (inch) | 15 mm |
| Bredde | 20 mm |
| Serie | k..-zw-tv |
| Hus | polyamid |
| Basic static load, radial - C0r | 12200 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 8400 N |
| Type lagerklaring | cn |
Vis UNSPSC/ECL@SS
857,56 kr Eks. mva
/ stykk
1 071,95 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel