Multinorm Jakker Blåkläder Workwear 4089151233896XL
Multinormjakke Inherent (4089)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:4089151233896XL
Rubix:6368199
EAN:7330509864173

Produktinformasjon : Multinormjakke Inherent (4089), Gul/Marineblå, 6XL - 4089151233896XL
Olje-, smuss og vannavvisende jakke i inherent flammehemmende material, hvilket innebærer at de flammehemmende egenskapene finnes naturlig i fibrenes molekylstruktur. En avansert jakke som er ekstremt slitesterk i forhold til sin vekt. Den har smarte lommeløsninger som eksempelvis doble brystlommer med glidelås. Forbøyde armer, forlenget ryggavslutning og justerbar nederkant for bra passform. Ripstopmateriale med svært god slitestyrke. Testet og godkjent for 50 vask. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm². Testet for industrivask EN ISO 15797. Oppnår sammen med bukser 1488, 1489, 1588, 1589 og selebukse art. nr. 2889, klasse 3 i henhold til EN ISO 20471.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 6xl |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | multinormjakke inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
6xl