Multinorm Jakker Blåkläder Workwear 409115143389XXXL
Multinormjakke Dame (4091)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:409115143389XXXL
Rubix:6382980
EAN:7330509843031

Produktinformasjon : Multinormjakke Dame (4091), Gul/Marineblå, XXXL - 409115143389XXXL
Olje-, smuss og vannavvisende multinormjakke med damepassform i slitesterkt materiale er designet for å synes fra alle sider. Jakken er kortere foran for maksimal bevegelsesfrihet og har forlenget ryggavslutning som beskytter. Jakken har brystlomme på begge sider og er utstyrt med smarte detaljer som innerlomme med innvendig telefonlomme og mørkt stoff på smussutsatte steder. Testet for industrivask. Beskytter mot sprut fra flytende kjemikalier. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN 13034. EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull, 24% polyester, 1% antistatisk materiale, twill, flammehemmende, 350 g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 3xl |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | multinormjakke dame gul/marineblå<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel