Multinorm bukser Blåkläder Workwear 719115123389D20
Multinormbukse Inherent Stretch Dame (7191)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:719115123389D20
Rubix:6398320
EAN:7330509805824

Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent med stretch Dame (7191), Gul/Marineblå, D20 - 719115123389D20
Flammehemmende med damepassform som oppfyller alle krav man har til et slitesterkt arbeidsplagg. Denne olje-, smuss og vannavvisende buksen er godt egnet for vedlikeholdsarbeid med krav til sikkerhet og beskyttelse. Utstyrt med stretchpaneler for økt mobilitet og fleksibilitet, og har praktiske, utvendige kneputelommer med CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forsterkning. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gjelder for stretchmaterialet). EN 14404:2004+A1:2010 sammen med kneputemodeller 4027 og 4057.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 20 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent med stretch dame gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
20