Multinorm bukser Blåkläder Workwear 718515128933C34
Multinormbukse inherent stretch dame (7185)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:718515128933C34
Rubix:6383798
EAN:7330509875575

Produktinformasjon : Multinormbukse inherent stretch dame (7185), Marineblå/Gul, C34 - 718515128933C34
En perfekt arbeidsbukse med damepassform som har god komfort for deg som jobber i utsatte miljøer. Utstyrt med hengelommer og smarte detaljer som stretchpaneler for økt bevegelse og fleksibilitet. Det smuss- og vannavvisende stoffet er naturlig flammebeskyttende og har høy slitestyrke. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forsterkning på knær, tommestokk- og knivlomme samt benlomme med plass til telefon. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471; EN 1149-5; EN ISO 11612 samt IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gjelder for stretchmaterialet).
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 34 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent stretch dame marineblå/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
34