Multinorm bukser Blåkläder Workwear 148815128933C56
Multinormbukse Inherent (1488)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:148815128933C56
Rubix:6251428
EAN:7330509622230

Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent (1488), Marineblå/Gul, C56 - 148815128933C56
En smuss- og vannavvisende bukse med veldig gode egenskaper i forhold til vekten sin. Stoffet er inherent, hvilket innebærer at de flammehemmende egenskapene finnes naturlig i fibrenes molekylstruktur. Buksen har et kneforsterkningsmateriale av CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Den har mange smarte lommeløsninger tilpasset sertifiseringskravene. Lommer som er utsatt for slitasje er forsterket med dobbelt materiale. Ripstopmaterialet har svært god rivestyrke. Testet og godkjent fot 50 vask. Produktet er sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Sammen med jakke 4089 oppnås klasse 3 i henhold til EN ISO 20471. Testet for industrivask EN ISO 15797.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | multinormbukse inherent marineblå/gul<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
56