Filter regulator / smøremiddel Festo MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS


MS6-LFR filter control valve

Referanser
festo:MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
rubix:496087
produsent:530340
ean:4052568164928
MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS Filter regulator
Teknisk sammendrag
MaterialeDie-cast aluminum
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Luftmengde4000 l/min
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS


Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
MaterialeDie-cast aluminum
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Luftmengde4000 l/min
Design størrelse6
Filterenhet5 µm
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 669,97 kr Eks. mva
/ stykk
2 087,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel