Filter regulator / smøremiddel Festo MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS


MS6-LFR filter control valve

Referanser
festo:MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS
rubix:495653
produsent:529192
ean:4052568163730
MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS Filter regulator
Teknisk sammendrag
MaterialeDie-cast aluminum
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Luftmengde4500 l/min
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS


Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS 12 bar maximum output pressure, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
MaterialeDie-cast aluminum
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Luftmengde4500 l/min
Design størrelse6
Filterenhet40 µm
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 305,31 kr Eks. mva
/ stykk
1 631,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel