Filter regulator / smøremiddel Festo MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS


MS6-LFR filter control valve

Referanser
festo:MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS
rubix:495651
produsent:529190
ean:4052568163716
MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS Filter regulator
Teknisk sammendrag
MaterialeAluminum die casting
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Luftmengde4500 l/min
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS


Filter regulator MS6-LFR-1/2-D7-ERV-AS Maximum output pressure 12 bar, 40 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
MaterialeAluminum die casting
Gjengediameter (tommer)1/2 ''
Luftmengde4500 l/min
Design størrelse6
Filterenhet40 µm
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 348,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 685,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel