Filter regulator / smøremiddel Festo MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS


MS4-LFR filter control valve

Referanser
festo:MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS
rubix:495613
produsent:529152
ean:4052568084868
MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS Filter regulator
Teknisk sammendrag
MaterialeDie-cast aluminum
Gjengediameter (tommer)1/4 ''
Luftmengde1200 l/min
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS


Filter regulator MS4-LFR-1/4-D7-CRM-AS 12 bar maximum output pressure, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Teknisk informasjon


Egenskaper
MaterialeDie-cast aluminum
Gjengediameter (tommer)1/4 ''
Luftmengde1200 l/min
Design størrelse4
Filterenhet5 µm
Vis UNSPSC/ECL@SS
777,37 kr Eks. mva
/ stykk
971,71 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel