Morsekonbor - HSS
Borre diameter | 16 mm |
---|---|
Total lengde | 218 mm |
Lengde på kutt | 120 mm |
Konisk skaft | CM2 |
Din standard | DIN 345 N |
Vinkel på helix | 30 ° |
Maskinerings materiale | Metall, støpejern, ikke jernholdig |
Hus materiale | HSS |
Skarphet | Standard |
Tupp vinkel | 118 ° |
Intern kjøling | Nei |
Tilgjengelig