Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Gjengeverktøy
Gjengesnitt og tilbehør
Runde gjengesnitt
Standard metrisk rund gjengesnitt
M HSS DIN DIE 6 X 1.0 INCH (20 X 7MM OUTSIDE DIAMETER) - 5103053 - ROEBUCK
Standard metrisk rund gjengesnitt Roebuck 5103053
Monobloc sector
Referanser
roebuck:
5103053
rubix:
254333
Teknisk sammendrag
Gjenger
M6
Type
Round monobloc
Hus diameter
20
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : M HSS DIN DIE 6 X 1.0 INCH (20 X 7MM OUTSIDE DIAMETER) - 5103053 - ROEBUCK
A quality round monobloc die for threading. Made of high-speed steel (HSS) and conforming to DIN 223, this die is intended for right-handed threading.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Gjenger
M6
Type
Round monobloc
Hus diameter
20
mm
Hus tykkelse
7
mm
Gjenger
1
mm
Hus materiale
HSS
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
80,43
kr
Eks. mva
/
stykk
100,54
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden